Cód. 90962 320 047 | Peso 4.75Kg.

BAUL DE ALUMINIO DE 47 lts.

Baúl de aluminio con manijas
  • Ideal para transporte de herramientas e insumos a obra. Totalmente construido en Aluminio estampado y con sello de goma para evitar ingreso de agua de lluvia y suciedad. Apilable. 

    Dimensiones: 902 x 495 x 379 mm. Capacidad: 140 l. Peso: 8 kg 

    • 
    Grosor del material: 1,0 mm 
    • Perfiles de bordes reforzados. 
    • Muy robusto 
    • Bajo peso de por si. 
    • Almacenamiento seguro y en pequeños espacios gracias a sus cuatro esquinas preparadas para el apilado. 
    • El sello perimetral con burlete de goma protege de las condiciones externas como ser: salpicaduras de agua, polvo y olores desagradables. 
    • Mangos de seguridad recubiertos de plástico de plegado automático. 
    • Correas de rebote integradas (en el interior). 
    • Resistentes a la corrosión, el clima y la temperatura.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.