Aplicación universal. Compatible con el 98% de los cuellos de llenado de aceite.
El ancho de la pinza se ajusta automáticamente 28mm - 74mm.
Elimina la necesidad de utilizar múltiples embudos o adaptadores.
No es necesario sostener el embudo cuando se añade el aceite.
El diseño transparente en la parte inferior del embudo permite ver el paso del aceite.
Nota: para utilizar la pinza con un embudo normal, se debe ajustar la altura del anillo rojo de sujeción con el tornillo lateral.
Aplicaciones: llenado de aceite de motor, trasvase de aceite, etc.