Cód. 90702 095 | Peso 0.41Kg.

BOMBA P/ FLUIDOS- ACC. TALADRO

Para uso con taladro eléctrico, neumático o a batería hasta 2600 rpm

• Fabricado en plástico rígido.
• Caudal máximo: 50 l/min.
• Distancio máxima de bombeo: 15 metros
• Altura máxima de bombeo: 1,8 metros
• Dimensiones: 126 mm x 108 mm x 78 mm
• Eje: 7 mm
• Diámetro interno manguera: 3/4”
• Material: polietileno
• Apto para uso con agua y productos a base de aceite.

Atención: No utilizar con líquidos inflamables.

Productos relacionados

Agotado
BOMBA MANUAL DE ALUMINIO P/ BARRILES
Cód: 90891 622 2
Precio Lista $ 8372.25
3 cuotas
Agotado
TALADRO NEUMATICO 13 MM PLUS
Cód: 90703 787 2
Precio Lista $ 13083.94
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.