Cód. 90891 622 2 | Peso 1.68Kg.

BOMBA MANUAL DE ALUMINIO P/ BARRILES

Para aceites, diesel y kerosene.
Bomba manual de aluminio para barriles, sin goteo, para aceites, diesel y kerosene.
Ideal para usos pesados en la industria en general, industria automotriz y en agricultura.
Provista de un adaptador de 2”y 1-1/2” y un tubo auto ajustable que se adapta a la mayoría (de los barriles 56, 113 y 208)
Surte aproximadamente 0,35 l por cada accionamiento.
No use esta bomba con solventes orgánicos, alcalinos, ácidos o fluídos con base agua o nafta.

Datos técnicos
Tipo de bomba: Manual
Fuído: 0,351 por bombeo
Temperatura máxima de fluído: 60ºC
Encastre: 1-1/2” y 2”
Largo del tubo de succión: 89 cm
Material: Aluminio, Acero, Polietilenos y NBR
Viscosidad Máxima: 1,000 SSU
Peso Neto: 1,4 kg

Productos relacionados

BOMBA MANUAL PARA BIDONES DE 60-200L
Cód: 90891 621
Precio Lista $ 12445.81
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.