Cód. 90715 938 012 | Peso 0.52Kg.

BALANCEADOR PARA NEUMATICAS 1 A 2 KG

Para herramientas, máquinas eléctricas, a batería y neumáticas.
$ 4807.29 (iva incluido)

Fácil regulación de la tensión del cable.
Gancho de sujeción de las herramientas.
Gran capacidad de estiramiento para largos campos de acción.

Características:

Reduce la fatiga del operario.
Elimina el peso de la maquina.

Seguridad para el operario:
Mantiene el lugar de trabajo limpio y ordenado. Elimina el riesgo de caída de las máquinas.

Ergonomía en la posición de trabajo:
Dispone las maquinas en una posición elevada.

Ganancia de productividad:
Optimiza los tiempos de trabajo, las máquinas siempre a la vista y al alcance de la mano.


Datos técnicos:
Min. / Máx. capacidad de carga - 1,0 a 2,0 kg
Cable de acero multi-hilo con cubierta plástica.
Longitud de cable: 1,6 m
Diámetro cable: 2,5 mm
Peso: 480 g

Productos relacionados

MARCADOR INDUSTRIAL ROJO
Cód: 83890 58
Precio Lista $ 746.87
3 cuotas
PISTOLA DE LIMPIEZA TOP GUN
Cód: 90891 703 140
Precio Lista $ 16498.75
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.