Accesorio - Bandeja para carro de servicio base.
Bandeja adicional intermedia, se utiliza para proporciona una tercera bandeja para el Carro base de servicio.
La bandeja adicional intermedia es ideal para amplias el espacio en los los carros de servicios
Nuestra bandeja adicional intermedia esta construida en chapa de acero de 1 mm de espesor. contiene un cajón con corredera telescópica de extracción total. Sus dimensiones son Ancho: 748 mm Profundidad: 458 mm Alto: 75 mm
Al poder agregar la bandeja adicional intermedia al carro de servicio, te permite mantener más organizado y limpio tu lugar de trabajo.