Complementaria al uso de puntas bit, es ideal para ajustar o aflojar tornillos en las más diversas aplicaciones
Herramienta manual compacta para atornillar y aflojar tornillos. Variedad de puntas. Incluye compartimiento para el guardado de las puntas.
Mango ligero y estable construido en aluminio, resistente a la corrosión, la abrasión y el desgaste.
Torque máximo de 50Nm.
Llave crique compacta de giro reversible con 60 dientes.
Perfil bajo y corta longitud.
Mínima oscilación de arco gracias al fino dentado.
El almacenamiento para 6 bits integra todos los tamaños de bits esenciales en una sola herramienta.
El compartimiento bit de PP y fibra de vidrio reforzada, con slots imantados para mantener las puntas en su lugar.
Las imágenes son ilustrativas