Martillo con mango robusto en 3 partes para usarlo en las más duras condiciones.
El núcleo del mango está hecha de aleación de aluminio, lo que permite un martillo libre de vibraciones y lo hace extremadamente robusto.
La sección en poliamida lo une firmemente al cabezal del martillo.
Una cuña de acero provee al martillo dureza extra.
El recubrimiento en goma termoplástica previene que resbale de las manos brindando seguridad y confort durante el uso.
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 19 de 04 de 2024, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.