Accesorio - Bandeja con cajón para carro de servicio base.
Bandeja superior con con cajon se utiliza para proporciona una tercera bandeja para el Carro base de servicio.
La bandeja superior es ideal para amplias el espacio en los los carros de servicios
Construida en chapa de acero de 1 mm de espesor. contiene un cajón con corredera telescópica de extracción total. Sus dimensiones son Ancho: 748 mm Profundidad: 458 mm Alto: 110 mm
Al poder agregar la bandeja super con cajon al carro de servicio , te permite mantener mas organizado y limpio tu lugar de trabajo.