Cód. 90584 11 400 | Peso 0.01Kg.

PAPEL DE LIJA 230X280 MM-G400.

$ 23.37 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 7.79 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ -1.694 $ 25.07 Agregar
100
$ 1.43 $ 21.93 Agregar
200
$ 3.00 $ 20.37 Agregar
500
$ 4.57 $ 18.80 Agregar

Para trabajos en seco y húmedos.

Aplicaciones:

• Masillas, pinturas y barnices.

• Talleres de reparación de carrocerías y en obra.

• Uso Manual.


Productos relacionados

Cód. 90673 000 751
Bristle disc 75 mm (disco punta goma
$ 2014.48
Cód. 90714 64 400
Copiador de perfiles 400mm
$ 10496.61
Cód. 90577 333 012
DISCO C/VELCRO RED LINE D150 G120
$ 27.57
Cód. 90585 90
Disco eliminador de molduras(el par)
$ 2983.25
Cód. 90703 763 0
Lijadora neumatica dts 150 compact.
$ 9381.45
Cód. 90892 694 011
MASILLA VAKU PLASTIC 1000g
$ 2032.8
Cód. 90710 006
Mecha p/taladro(puntos soldadura)6mm
$ 622.23

Costos de financiación

23.37
Por favor esperá un momento.