Cód. 90584 301 040 | Peso 0.10Kg.

LIJA FLEX. ADHES.S-H 70MMX1.5M G400

Lija flexible adhesiva para lijado húmedo/seco
$ 657.97 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 219.32 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Es un producto fabricado con granos de carburo de silicio de alto rendimiento, respaldo de papel látex y resina fenólica.
El soporte de papel recubierto en látex, mejora la resistencia ala humedad y flexibilidad.
El adhesivo de alta calidad permite mantener la fijación aún sumergido en el agua.

Grano: Carburo de silicio
Revestimiento: Grano cerrado
Aglutinante: Resina Fenólica
Soporte: Papel látex - Peso A
Fijación: Adhesivo
Color: Gris oscuro
Tamaño: 70 mm x 1,5 m

Productos relacionados

Cód. 90674 701 012
LIJA FLEX. ADHES. 70MM X 1.5M G120
$ 268.62
Cód. 90584 301 100
LIJA FLEX. ADHES.S-H 70MMX1.5M G1000
$ 657.97

Costos de financiación

657.97
Por favor esperá un momento.