Cód. 90674 701 006 | Peso 0.10Kg.

LIJA FLEX. ADHES. 70MM X 1.5M G60

Lija flexible adhesiva para lijado en seco.
$ 541.34 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 180.44 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Es un producto fabricado con granos de óxido de aluminio de alto rendimiento, respaldo de tela y resina.
El respaldo de tela, permite doblar, torcer y el grano permanece intacto.
El diseño del grano evita el empaste prematuro y reduce la temperatura.

Grano: Óxido de Aluminio
Revestimiento: Grano abierto
Aglutinante: Resina
Soporte: Tela Peso - J Flexible
Fijación: Adhesivo
Color: Marrón
Tamaño: 70mm X 1.5m

Productos relacionados

Cód. 90674 701 012
LIJA FLEX. ADHES. 70MM X 1.5M G120
$ 515.72
Cód. 90584 301 040
LIJA FLEX. ADHES.S-H 70MMX1.5M G400
$ 575.73

Costos de financiación

541.34
Por favor esperá un momento.