Cód. 98507 333 012 | Peso 0.01Kg.

GOLD DISCO C/VELCRO D150 120G 6 ORIF

La mejor combinación de rendimiento, confiabilidad y costo.
$ 15.73 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 5.24 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Es un producto fabricado con granos de óxido de aluminio premium, papel de látex de alta calidad y fuerte resina fenólica.
Soporte de papel recubierto de látex, mejora la resistencia a la humedad y flexibilidad.
Abrasivo de alto rendimiento, óxido de aluminio tratado térmicamente.
La óptima aspiración del polvo de lijado por los agujeros y el diseño del grano evitan el empaste prematuro y reducen la temperatura.
Producto excepcional dando como resultado un lijado rápido, alta durabilidad y reducción de marcas de hologramas.

Especificaciones Técnicas:

Grano: Óxido de Aluminio Premium
Revestimiento: Grano Abierto
Aglutinante: Resina Fenólica.
Soporte: Papel látex - C
Fijación: Velcro

Productos relacionados

Cód. 90691 500 140
Maxilift
$ 4855.70
Cód. 91893 181 1
Textuplast gris aerosol 400 ml.
$ 199.11

Costos de financiación

15.73
Por favor esperá un momento.