Cód. 90585 012 273 | Peso 0.06Kg.

DISCO DE VELLON D.MEDIA-FINO-D125

Para acero, acero inoxidable y metales no ferrosos.
$ 839.25 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 279.75 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Disco de vellón compacto sin plato soporte, para utilizar en amoladoras angulares con velocidad regulable. Ofrece un acabado uniforme sin dañar la superficie.

Aplicaciones:

• Ideal para tratar cordones de soldadura.
• Eliminación de rebabas de aluminio.
• Desbarbado de piezas perforadas.
• Eliminación de adhesivos, resinas sintéticas y exceso de adhesivos compuestos.
• Eliminación de óxido y corrosión. 

Ventajas:

• Alta tasa de remoción con rugosidad mínima.
• Rápida obtención de una superficie de alta calidad constante, sin cambiar la geometría de la pieza de trabajo.
• Resistente a la obstrucción.
• Larga vida útil y convenientes condiciones de trabajo.
* La calidad de la superficie es una expresión de la rugosidad (valor Ra)

Diámetro: 125 mm
Espesor: 6 mm
Centro: 22,23 mm
Dureza: 7 / dureza media
Grano: Fino
rpm máximas: 7000
rpm recomendadas: 5300

Productos relacionados

Cód. 90714 692 001
CEPILLO COPA NYLON C/VASTAGO
$ 262.65
Cód. 90672 954 210
Cepillo de vellon 40x20
$ 617.05
Cód. 90672 919 180
Rodillo para lijado de vellon abrasivo Amarillo
$ 3468.94

Costos de financiación

839.25
Por favor esperá un momento.