Cód. 90585 026 145 | Peso 0.01Kg.

PAD ESPUMA NARANJA D145

Pad de pulido suave - D145 mm
$ 596.75 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 198.91 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

1. Superficie cuadriculada.
Efectividad maximizada con desgaste minimizado.
Aumenta significativamente la superficie de pulido de la esponja., proporcionando una mayor tasa de remoción y un mayor rendimiento del pulimento.

2. Centrado perfecto.
Pulido uniforme durante todo la vida útil del pad.
Los diámetros 145 mm y 170 mm poseen una perforación en el centro para un rápido, cómodo y perfecto centrado.

3. Espuma de alta calidad y poro abierto.
Mayor vida útil del pad y baja acumulación de calor.
Los poros abiertos y la superficie cuadriculada eliminan perfectamente el calor durante el proceso de pulido para lograr resultados óptimos en rendimiento de pulimento y brillo.

4. Borde redondeado.
Se adaptan a todos los contornos del vehículo gracias a sus bordes redondeados. Evita nuevos arañazos en la pintura.

Área de aplicación:
• Pad de pulido suave (naranja) para un acabado perfecto, para el sellado o la eliminación fácil de rayas y hologramas.

Costos de financiación

596.75
Por favor esperá un momento.