Cód. 90585 229 | Peso 0.10Kg.

GORRA DOBLE FAZ DE LANA P/LUSTRE 9

Ideal para pulido profesional de automotores.
$ 2902.79 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 967.59 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Diámetro: 9"
Rosca: 5/8"
Material: Lana 100% natural.
Uso universal. Prácticas para el pulido de cualquier tipo de pinturas de auto.
El doble faz permite utilizarlos de ambos lados. Mayor durabilidad y economía.
Alta productividad y excelente terminación.
No es necesario un soporte, son conectados directamente en la pulidora.
Fácil reposición.
Balance perfecto.
Flexibilidad ideal para trabajos en superficies curvas.
No ralla la pintura.

Productos relacionados

Cód. 90585 58 58
ADAPTADOR P/GORRA DOBLE FAZ 5/8-5/8
$ 762.85
Cód. 90585 58 14
ADAPTADOR P/GORRA DOBLE FAZ M14-5/8
$ 762.85

Costos de financiación

2902.79
Por favor esperá un momento.