Cód. 90578 318 080 | Peso 0.20Kg.

Disco flap circonio d.180 # 80

Disco de láminas de lija para desbaste de superficies. Würth Line
$ 190.40 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 63.46 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Soporte de fibra flexible con disposición en ángulo para mejor aprovechamiento de la lija, compuesta por cristales de zirconio-corindón. 

Diámetro: 180 mm. Grano: 80.

Permite un alto volumen de remoción de metal.
Gran rango de aplicaciones.
Mantiene el patrón de pulido hasta el consumo total del disco.
Gran flexibilidad y operación firme, lo que permite un pulido con menor vibración.
Bajo nivel de emisión de ruidos.
Puede ser usado sin plato de soporte.
Láminas auto afilables, no se atascan.

Aplicaciones: Especial para acero inoxidable, cromo y aleaciones de níquel.
Acero y sus aleaciones, acero de construcción, acero de herramientas, metales no ferrosos livianos, fundiciones, plásticos duros, madera.
Pulido de superficies, terminaciones en soldaduras, remoción de pintura, afilado de herramientas, enyesado y alisados, debastados y terminaciones de cantos, remoción de óxido, pulidos convexos.

Productos relacionados

Cód. 90703 000 857
Amoladora neumatica de 7
$ 18674.5
Cód. 90578 318 040
Disco flap circonio d.180 # 40
$ 242.36

Costos de financiación

190.40
Por favor esperá un momento.