Cód. 90669 230 353 | Peso 0.67Kg.

DISCO DE CORTE RED LINE 350X3,0X25,4

Disco de corte para acero inoxidable 350 x 3
$ 367.57 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 122.52 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
25
$ 45.94 $ 321.63 Agregar
50
$ 68.92 $ 298.65 Agregar
100
$ 91.88 $ 275.68 Agregar

Diseñado especialmente con resina sintética y reforzado con fibra. 
Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0,1%). 
Para el corte con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas. 
Alta resistencia a la rotura. 
Alto rendimiento. 
Máxima velocidad de rotación 80 m/s. 
Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea EN 12413. 

Aplicación: 
Corte de tubos, perfiles y chapas de acero inoxidable.

Productos relacionados

Cód. 90669 230 231
DISCO DE CORTE RED LINE 230X1,8X22,2
$ 150.98

Costos de financiación

367.57
Por favor esperá un momento.