Cód. 90669 230 231 | Peso 0.17Kg.

DISCO DE CORTE RED LINE 230X1,8X22,2

Disco de corte para acero inoxidable 230 x 1,8
$ 150.98 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 50.32 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
25
$ 18.87 $ 132.10 Agregar
50
$ 28.31 $ 122.66 Agregar
100
$ 37.75 $ 113.23 Agregar

Diseñado especialmente con resina sintética y reforzado con fibra. 
Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0,1%). 
Para el corte con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas. 
Alta resistencia a la rotura. 
Alto rendimiento. 
Máxima velocidad de rotación 80 m/s. 
Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea EN 12413. 

Aplicación: 
Corte de tubos, perfiles y chapas de acero inoxidable.

Productos relacionados

Cód. 90669 230 353
DISCO DE CORTE RED LINE 350X3,0X25,4
$ 367.57

Costos de financiación

150.98
Por favor esperá un momento.