Cód. 90669 230 181 | Peso 0.11Kg.

DISCO DE CORTE RED LINE 180X1,8X22,2

Disco de corte para acero inoxidable 180 x 1,8
$ 116.03 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 38.67 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
25
$ 14.49 $ 101.54 Agregar
50
$ 21.75 $ 94.28 Agregar
100
$ 29.00 $ 87.03 Agregar
Diseñado especialmente con resina sintética y reforzado con fibra.
Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0,1%).
Para el corte con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas.
Alta resistencia a la rotura.
Alto rendimiento.
Máxima velocidad de rotación 80 m/s.
Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea EN 12413.

Aplicación:
Corte de tubos, perfiles y chapas de acero inoxidable.   

Productos relacionados

Cód. 90669 230 231
DISCO DE CORTE RED LINE 230X1,8X22,2
$ 150.98

Costos de financiación

116.03
Por favor esperá un momento.