Cód. 90669 230 116 | Peso 0.04Kg.

DISCO DE CORTE RED LINE 115X1,6X22,2

Disco de corte para acero inoxidable 115 x 1,6
$ 49.29 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 16.43 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
50
$ 6.17 $ 43.12 Agregar
100
$ 9.24 $ 40.05 Agregar
500
$ 12.32 $ 36.96 Agregar
Diseñado especialmente con resina sintética y reforzado con fibra.
Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0,1%).
Para el corte con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas.
Alta resistencia a la rotura.
Alto rendimiento.
Máxima velocidad de rotación 80 m/s.
Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea EN 12413.

Aplicación:
Corte de tubos, perfiles y chapas de acero inoxidable.

Productos relacionados

Cód. 90669 230 231
DISCO DE CORTE RED LINE 230X1,8X22,2
$ 150.98

Costos de financiación

49.29
Por favor esperá un momento.