Cód. 90669 230 111 | Peso 0.03Kg.

DISCO DE CORTE RED LINE 115X1,0X22,2

Disco de corte para acero inoxidable 115 x 1
$ 42.61 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 14.20 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 5.33 $ 37.28 Agregar
20
$ 9.94 $ 32.67 Agregar
50
$ 11.76 $ 30.85 Agregar
99
$ 15.02 $ 27.58 Agregar
500
$ 16.11 $ 26.49 Agregar
1000
$ 19.09 $ 23.52 Agregar
Diseñado especialmente con resina sintética y reforzado con fibra.
Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0,1%).
Para el corte con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas.
Alta resistencia a la rotura.
Alto rendimiento.
Máxima velocidad de rotación 80 m/s.
Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea EN 12413.

Aplicación:
Corte de tubos, perfiles y chapas de acero inoxidable.   

Productos relacionados

Cód. 90669 230 116
DISCO DE CORTE RED LINE 115X1,6X22,2
$ 45.68

Costos de financiación

42.61
Por favor esperá un momento.