Cód. 90630 930 | Peso 0.79Kg.

SET DE CORONAS PROFUNDIDAD 7PZ

Para uso en taladros magnéticos portátiles o estacionarios.
$ 17557.35 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 5852.45 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Para realizar perforaciones de hasta 22 mm de diámetro. Profundidad de corte máxima de 30 mm. Se adapta a la mayoría de los taladros magnéticos comerciales.

Alto rendimiento y rápido avance de perforación, combinada con una larga vida útil
Contrariamente a la perforación con broca maciza, se corta solamente un delgado anillo metálico con arranque de virutas. El núcleo cortado es expulsado a través de una espiga de expulsión.

No es necesario preperforar, no se forma rebaba
No es necesario un trabajo previo o posterior (pretaladro o desbarbado)

Óptima geometría de corte
Mayor durabilidad en comparación con otras coronas huecas convencionales.
Perforación limpia.
Perforación precisa, respetando las tolerancias

Guiado exacto, sin desplazamiento
Apta para efectuar perforaciones solapadas. Perfora sin problemas superficies bombeadas y tubos.

Materiales que pueden ser trabajados: acero inoxidable, hierro fundido, madera, madera con clavos. Especialmente adecuado para acero, chapa fina, metales no ferrosos, plásticos.

¡Precaución! No es adecuado para aceros aleados y aglomerado.

Atención! Una lubricación/refrigeración adecuada, alarga considerablemente la vida útil de la corona! No utilizar en seco!

Productos relacionados

Cód. 90893 050 004
Aceite de corte y taladro en spray
$ 1379.32

Costos de financiación

17557.35
Por favor esperá un momento.