Cód. 90651 910 800 | Peso 0.01Kg.

CORONA DIAMANTADA INDIVIDUAL DE 8MM

Corona de diamante para baldosas. Diámetro de 8mm.
$ 1518.88 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 506.29 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Puede utilizarse sobre materiales con gran dureza como lozas finas, azulejos endurecidos, ladrillos, cerámicas, granito delgado, placas de mármol, etc.
Se logran bordes limpios y orificios precisos.
Encastre Bit de 1/4” de tipo hexagonal.


Mantener agua continua. Nunca taladrar en seco.
Puede ser usada sólo con atornilladoras a batería potentes de12v como mínimo.
Espesor máximo del material a trabajar: 10mm.

Costos de financiación

1518.88
Por favor esperá un momento.