Cód. 90651 910 400 | Peso 0.01Kg.

CORONA DIAMANTADA INDIVIDUAL DE 4MM

Corona de diamante para baldosas. Diámetro de 4mm.
$ 1684.68 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 561.56 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Puede utilizarse sobre materiales con gran dureza como lozas finas, azulejos endurecidos, ladrillos, cerámicas, granito delgado, placas de mármol, etc.
Se logran bordes limpios y orificios precisos.
Encastre Bit de 1/4” de tipo hexagonal.


Mantener agua continua. Nunca taladrar en seco.
Puede ser usada sólo con atornilladoras a batería potentes de12v como mínimo.
Espesor máximo del material a trabajar: 10mm.

Costos de financiación

1684.68
Por favor esperá un momento.