Cód. 90714 692 001 | Peso 0.11Kg.

CEPILLO COPA NYLON C/VASTAGO

Ideal para grandes superficies.
$ 262.65 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 87.55 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Filamentos de nylon de gran flexibilidad y acción abrasiva uniforme.

• Sin deformaciones y roturas, lo cual alarga considerable mente la vida útil y brinda mayor seguridad.
• Se adapta a la forma de la superficie a trabajar.
• No raya la superficie.
 Diámetro: 75 mm
• Vástago: 6 mm x 30 mm
 Grano: 80

Aplicaciones
• Madera, metales y materiales no ferrosos.
• Remoción de pinturas, barnices y óxidos.
• Para uso con taladro y fresadora.
• Máx. rpm:4500

Costos de financiación

262.65
Por favor esperá un momento.