Cód. 90714 69 02 | Peso 0.31Kg.

CEPILLO ACERO TRENZADO D115MM P/AMOLDORA ANGULAR

Cepillo de acero con cerdas trenzadas para amoladora angular
$ 1071.62 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 357.20 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Su forma estrecha permite operar en lugares angostos. 
El trenzado de sus cerdas impide la apertura del cepillo durante su vida útil. 

Aplicaciones: Para trabajos pesados y medios de eliminación de óxido. Por su forma estrecha es especial para la limpieza de soldaduras en ángulo y cordones de soldadura. Eliminación de óxido, incrustaciones, restos de goma y pinturas en metales.

Material:Alambre de acero endurecido, 0,5 mm, anudado a izquierda.


Diámetro centro: 22,2 mm 
Diámetro exterior: 115 mm
Máximas rpm: 12500

Costos de financiación

1071.62
Por favor esperá un momento.