Cód. 90698 516 | Peso 0.03Kg.

MECHA DE CORTE LATERAL PLUS

HSS con baño de Titanio - D8mm
$ 568.54 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 189.51 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Mecha de corte lateral que funciona como broca y puede caminar hacia todas las direcciones siendo útil en la colocación de cerraduras, creación de correderas, alineación de agujeros.
Para utilizar en los modelos de taladros más usuales del mercado.
Permite taladrar todo tipo de metales, incluido acero inoxidable.
Extra duración.
Diámetro: 8mm

Costos de financiación

568.54
Por favor esperá un momento.