Cód. 90637 08 | Peso 0.10Kg.

BROCA WIDIA 2 FILO 8X120

Aplicaciones: Concreto, piedra, ladrillo y hormigón.
$ 203.28 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 67.76 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Acople: Cilíndrico. 
Doble hélice. 
Uso con taladro eléctrico o neumático, con o sin percutor.
Diámetro: 8 mm
Largo corte: 75 mm
Largo total: 120 mm

Costos de financiación

203.28
Por favor esperá un momento.