Cód. 90637 06 | Peso 0.02Kg.

BROCA WIDIA 2 FILO 6X100

Aplicaciones: Concreto, piedra, ladrillo y hormigón.
$ 147.69 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 49.23 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Acople: Cilíndrico. 
Doble hélice. 
Uso con taladro eléctrico o neumático, con o sin percutor.
Diámetro: 6 mm
Largo corte: 55 mm
Largo total: 100 mm

Costos de financiación

147.69
Por favor esperá un momento.