Cód. 90637 05 | Peso 0.01Kg.

BROCA WIDIA 2 FILO 5X85

Aplicaciones: Concreto, piedra, ladrillo y hormigón.
$ 60.5 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 20.16 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Acople: Cilíndrico. 
Doble hélice. 
Uso con taladro eléctrico o neumático, con o sin percutor.
Diámetro: 5 mm
Largo corte: 45 mm
Largo total: 85 mm

Costos de financiación

60.5
Por favor esperá un momento.