Cód. 90637 12 | Peso 0.10Kg.

BROCA WIDIA 2 FILO 12X200

Aplicaciones: Concreto, piedra, ladrillo y hormigón.
$ 90.75 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 30.25 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Acople: Cilíndrico. 
Doble hélice. 
Uso con taladro eléctrico o neumático, con o sin percutor.
Diámetro: 12 mm
Largo corte: 140 mm
Largo total: 200 mm

Costos de financiación

90.75
Por favor esperá un momento.