Cód. 90648 008 021 | Peso 0.07Kg.

BROCA SDS 4 FILOS 8MMX210MM

Broca de percusión LONGLIFE QUADRO-L 8mmx210mm
$ 510.11 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 170.03 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Con vástago SDS-plus
Broca de percusión con 4 filos de corte de carburo de alta resistencia en 90º que junto con sus 4 espirales garantizan una perfecta evacuación del polvo y un óptimo acabado (perfecto agujero circular). Su geometría simétrica proporciona precisión, excelente funcionamiento y larga duración.

Perforación libre de atascos y desvíos.
La geometría simétrica de corte 4 x 90º impide que la broca de percusión se trabe o desvíe en las piedras o refuerzos del hormigón evitando daños al taladro y al operario.

Propiedades perfectas de perforación.
La cabeza fabricada en una sola pieza de metal duro con una maximizada superficie de unión con el cuerpo de acero, garantizan una alta estabilidad.

Óptima dirección de perforado.
Gracias a la geometría de la broca con sus 4 filos de corte y 4 espirales.

Velocidad de perforación constante.
La velocidad de perforación de la broca se mantiene constante durante toda su vida útil, gracias a la geometría especial de su cabeza.

Perforación precisa.
La punta autocentrante permite una perforación precisa. 

*Los refuerzos de hierro solo pueden ser perforados con la autorización de un ingeniero estructural. Atención: Para perforaciones de grandes longitudes se recomienda realizar una perforación previa con una broca corta del mismo diámetro!

Productos relacionados

Cód. 90648 006 021
BROCA SDS 4 FILOS 6MMX210MM
$ 252.61

Costos de financiación

510.11
Por favor esperá un momento.