Cód. 90694 021 05 | Peso 0.03Kg.

Avellanador cónico

Punta de avellanado HSS-E con orificio diagonal.
$ 1128.60 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 376.20 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Permite un avellanado suave y sin vibraciones. Apta para todo tipo de materiales. Buen funcionamiento en la mayoría de los materiales. Ángulo: 90º. Dimensiones: 5 - 10 mm. Vástago de 8 mm

Costos de financiación

1128.60
Por favor esperá un momento.