Cód. 90585 115 0 | Peso 0.07Kg.

DISCO ABRASIVO NYLON 0 150MM 8MM

Disco especial para remoción de pintura, barnices, herrumbre y óxido
$ 2657.03 IVA incluido
Usos: 
Indicado para la remoción de pintura, barnices, herrumbre y óxido

Aplicaciones:

Acero y Acero Inoxidable, Metales Ferrosos y no Ferrosos, Superficies Metálicas, Plásticos y Revestimientos

Características: 

Fabricado en Nylon con estructura reforzada

Material abrasivo : carburo de silicio

Diámetro 115 - Para uso con amoladora

Beneficios:

Gran efecto de limpieza, sin abrasión del sustrato base

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

ADHESIVO TRANSFIX X 10 UNIDADES
Cód: 90894 110 60
Precio Lista $ 5372.4
CINTA DOBLE FAZ GRIS 6MMX10M
Cód: 90894 909 306
Precio Lista $ 378.42
DISCO ABRASIVO DE NYLON DE 50 mm
Cód: 90673 22 50
Precio Lista $ 1085.00
ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
FILTRO P/PINTURA (Pr.Unit-Emb.x 10)
Cód: 90899 700 100
Precio Lista $ 18.29
PAD DE LIJADO FINO AUT. D150 P3000
Cód: 90587 843 300
Precio Lista $ 602.21
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.