Para la perforación de acero y fundición de acero aleado y no aleado hasta 850 N/mm2
Para uso industrial, en taladros automáticos y manuales.
Contenido del set mm : 1 / 1,5/ 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10
Calidad: Zebra
Vástago : Cilíndrico
Superficie : Vaporizada
Material de corte: HSS (Acero super rápido)
DIN: 338
Angulo de punta: 130°
Máxima profundidad de perforación: Ø x 5.
Larga vida útil.
Rápida velocidad de perforación
Buen comportamiento durante la perforación
Con punta autocentrante.
Las imágenes son ilustrativas