Cód. 80896 100 3 | Peso 1.44Kg.

DIESEL TANK PROTECTOR INT 80 C/TRABA

Dispositivo antirrobo de combustible
$ 2529.56 (iva incluido)
Caracteristicas: Construido en acero SAE 1020, con tratamiento quimico anti oxidante y cierre simple con 1 o 2 tornillos dependiendo el modelo.

Usos Frecuentes: tractores, autobuses, camiones y máquinas agrícolas, independientemente del tipo de manguera utilizado.

Productos relacionados

ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 5L
Cód: 95861 006 005
Precio Lista $ 6346.14
3 cuotas
ANTICONGELANTE PARA DIESEL 1 L
Cód: 95861 002 001
Precio Lista $ 1468.69
3 cuotas
ANTICONGELANTE PARA DIESEL 150 ML
Cód: 95861 002 150
Precio Lista $ 439.59
3 cuotas
ANTICORROSIVO MOTORES DIESEL
Cód: 83890 114
Precio Lista $ 326.51
3 cuotas
ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4"
Cód: 90703 013 44
Precio Lista $ 28931.99
3 cuotas
CRIQUE CON MANGO EXTENSIBLE 3/4"
Cód: 90712 034 001
Precio Lista $ 16463.13
3 cuotas
ESTABILIZADOR DIESEL 1L
Cód: 95861 004 001
Precio Lista $ 2324.05
3 cuotas
ESTABILIZADOR DIESEL 5 L
Cód: 95861 004 005
Precio Lista $ 10250.07
3 cuotas
JGO.DE TUBOS ENC.3/4" HEXAG.15 PZAS.
Cód: 90965 14 15
Precio Lista $ 43560.29
3 cuotas
KIT PISTOLA DE AIRE P/LIMP.DE CABINA
Cód: 90885 848 100
Precio Lista $ 3361.59
3 cuotas
LLAVE MULTIPLICADORA A MANIJA 5200Nm
Cód: 90714 71 500
Precio Lista $ 18581.19
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.