Cód. 90830 51 15 | Peso 0.01Kg.

CONTRAPESO P/LLANTA DE HIERRO 15G

Para balanceo de llantas de acero. 15 g
$ 9.71 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3.23 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
100
$ 0 $ 9.71 Agregar
300
$ 1.22 $ 8.49 Agregar
500
$ 1.82 $ 7.88 Agregar
1000
$ 2.43 $ 7.28 Agregar

Uso universal. 
Su diseño especial permite utilizarlas en la mayoría de llantas de acero. 

Superficie galvanizada con recubrimiento en polvo color gris. 
Excelente protección contra la corrosión.

Productos relacionados

Cód. 90703 011 26
ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2"
$ 11725.99
Cód. 90691 539 786
CABALLETE TRIPODE PLEGABLE 6T (SET X 2U)
$ 3617.9
Cód. 90830 14 410
CONTRAPESO ADHESIVO 60G - 12X5G
$ 27.16
Cód. 90830 52 10
CONTRAPESO P/LLANTA DE ALUMINIO 10G
$ 6.46
Cód. 90830 52 15
CONTRAPESO P/LLANTA DE ALUMINIO 15G
$ 9.71
Cód. 90695 391 885
PINZA P/COLOCAC.Y EXTRACC.DE PLOMOS
$ 3372.58
Cód. 90890 200 11
ROST OFF AFLOJADOR DESOX(0890 200 11
$ 225.84
Cód. 90714 134 30
SET TUBOS IMP.1/2"P/LL.ALEAC.3PZ
$ 4839.58
Cód. 90890 108 7
Spray limpiador de frenos
$ 403.88

Costos de financiación

9.71
Por favor esperá un momento.