Cód. 90714 34 53 | Peso 0.11Kg.

SACA GRAMPA CORTO

Para grampas y clips
$ 1171.86 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 390.62 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Versión corta para los clips de fácil acceso.
La apertura especial de la cuchilla de 7 y 12 mm protege los clips.
Material: Acero al cromo-vanadio, niquelado.
Mango de dos componentes.
Longitud en 230 mm
Longitud de la pala en 120 mm
Apertura en 7/12 mm

Productos relacionados

Cód. 90714 500
Alicate saca-grampas
$ 1798.56
Cód. 90714 34 52
Saca-grampas
$ 870.52

Costos de financiación

1171.86
Por favor esperá un momento.