Cód. 80896 100 10 | Peso 0.66Kg.

DIESEL TANK PROTECTOR C/ TRAVA INT 9

Dispositivo antirrobo de combustible
$ 4727.02 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1575.67 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Caracteristicas: Construido en acero SAE 1020, con tratamiento quimico anti oxidante y cierre simple con 1 o 2 tornillos dependiendo el modelo.

Usos Frecuentes: tractores, autobuses, camiones y máquinas agrícolas, independientemente del tipo de manguera utilizado.

Productos relacionados

Cód. 95861 006 005
ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 5L
$ 7901.78
Cód. 95861 002 001
ANTICONGELANTE PARA DIESEL 1 L
$ 2039.52
Cód. 95861 002 150
ANTICONGELANTE PARA DIESEL 150 ML
$ 609.96
Cód. 83890 114
Anticorrosivo motores diesel
$ 274.83
Cód. 90703 013 44
ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4"
$ 21718.77
Cód. 90712 034 001
CRIQUE CON MANGO EXTENSIBLE 3/4"
$ 17481.06
Cód. 95861 004 001
ESTABILIZADOR DIESEL 1L
$ 2077.57
Cód. 95861 004 005
ESTABILIZADOR DIESEL 5 L
$ 9164.11
Cód. 90965 14 15
JGO.DE TUBOS ENC.3/4" HEXAG.15 PZAS.
$ 41485.97
Cód. 90885 848 100
KIT PISTOLA DE AIRE P/LIMP.DE CABINA
$ 2733.85
Cód. 90715 31 38
Llave "l" allen 3 mm
$ 22.91
Cód. 90714 71 500
LLAVE MULTIPLICADORA A MANIJA 5200Nm.
$ 10283.79

Costos de financiación

4727.02
Por favor esperá un momento.