Cód. 90585 580 115 | Peso 0.09Kg.

DISCO DE NYLON 115X22,23

producido en fibra de nylon, con estructura reforzada.
Para trabajos de remoción de pinturas, barnices, óxidos y limpieza de cordones de soldadura.

Productos relacionados

AMOLADORA NEUMATICA 4"
Cód: 90703 000 854
Precio Lista $ 15064.22
3 cuotas
CEPILLO DE VELLON 40X20X6
Cód: 90672 964 218
Precio Lista $ 930.26
3 cuotas
LIJA PARA ROTO-ORBITAL D150 MM G80
Cód: 90577 333 008
Precio Lista $ 30.45
3 cuotas
Agotado
MASILLA VAKU ALU 1000g
Cód: 90892 626
Precio Lista $ 2284.04
3 cuotas
Agotado
PULIDORA NEUMATICA
Cód: 90703 083 201
Precio Lista $ 11584.05
3 cuotas
RESTAURADOR PARA ACERO INOX. 400g.
Cód: 90893 121 1
Precio Lista $ 2025.81
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.