Cód. 90673 000 751 | Peso 0.05Kg.

BRISTLE DISC 75 MM(DISCO PUNTA GOMA)

Disco abrasivo para remoción de pintura
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
- $ 4055.43
Para uso con fresadoras de alta velocidad. Sus puntas de goma con abrasivo de óxido de aluminio permiten remover pintura y masilla de manera efectiva y sin dañar la chapa. Acople tipo Roloc ®. Diámetro: 75 mm.

Productos relacionados

BRISTLE DISC 50 MM(DISCO PUNTA GOMA)
Cód: 90673 000 501
Precio Lista $ 2352.11
3 cuotas
ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
3 cuotas
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
3 cuotas
FRESADORA ANGULAR 90º
Cód: 90703 085 63
Precio Lista $ 9874.28
3 cuotas
FRESADORA NEUMATICA ENCASTRE 6 MM
Cód: 90703 999 1
Precio Lista $ 6623.48
3 cuotas
FRESADORA NEUMATICA LARGA
Cód: 90703 085 61
Precio Lista $ 12528.49
3 cuotas
FRESADORA NEUMATICA PLUS DE 1/4"
Cód: 90703 237 0
Precio Lista $ 9689.74
3 cuotas
LIJA PARA ROTO-ORBITAL D150 MM G80
Cód: 90577 333 008
Precio Lista $ 50.37
3 cuotas
LIJADORA NEUMATICA DTS 150 COMPACT
Cód: 90703 763 0
Precio Lista $ 24339.72
3 cuotas
PLACA INSONORIZANTE (1 U.= 4 placas)
Cód: 90890 100 070
Precio Lista $ 13979.13
3 cuotas
SELLADOR ADHESIVO PU "K + D" BLANCO
Cód: 90890 100 1
Precio Lista $ 1194.27
3 cuotas
SELLADOR DICHTFIX BLANCO
Cód: 90893 227
Precio Lista $ 1793.22
3 cuotas
SET DE ESPATULAS
Cód: 90695 940 920
Precio Lista $ 3271.11
3 cuotas
SUJETADOR DE BAGUETAS E INSIGNIAS
Cód: 90691 552 10
Precio Lista $ 5319.16
3 cuotas
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas
TINTURA PARA PLASTICO NEGRO
Cód: 90893 280 1
Precio Lista $ 3165.36
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.