Cód. 90714 691 001 | Peso 0.55Kg.

CEPILLO COPA ACERO ONDULADO M14-D125

Alambre de acero ondulado 0,3 mm
Cepillo copa - Acero
Para limpieza de grandes superficies planas

Alambre: 0,3 mm
Diámetro: 125 mm
Rosca: M14
Máx. rmp: 6500

Aplicaciones:
Remoción de óxido y pintura de metales.
Trabajos de desbarbado suave.

Productos relacionados

CEPILLO ACERO TRENZ.D115 P/AMOLADORA
Cód: 90714 69 02
Precio Lista $ 1195.11
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.