Cód. 90714 69 02 | Peso 0.31Kg.

CEPILLO ACERO TRENZ.D115 P/AMOLADORA

Cepillo de acero con cerdas trenzadas para amoladora angular

Usos

Su forma estrecha permite operar en lugares angostos. El trenzado de sus cerdas impide la apertura del cepillo durante su vida útil.

Aplicaciones

Para trabajos pesados y medios de eliminaciónde óxido. Por su forma estrecha es especial para la limpieza de soldaduras en ánguloy cordones de soldadura. Eliminación de óxido, incrustaciones, restos de goma ypinturas en metales.

Características

Material: Alambre de acero endurecido, 0,5 mm, anudado a izquierda. Diámetro centro: 22,2 mm Diámetro exterior: 115 mm Máximas rpm: 12500

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones
MARQUEZ ANTONIO ALFREDO
Excelente para sacar el oxido en menos de lo que canta un gallo!
Gracias por tu opinión.
5.00
1 opinión

Productos relacionados a CEPILLO ACERO TRENZ.D115 P/AMOLADORA

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

Cód: 90893 106
Precio Lista $ 21432.73
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 31101.84
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 10596.32
MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 812515

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.