Cód. 90962 620 002

ACCESORIO - BANDEJA SUPERIOR CON CAJÓN

Accesorio - Bandeja con cajón para carro de servicio base.
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Proporciona una tercera bandeja para el Carro base de servicio.
Construida en chapa de acero de 1 mm de espesor.
Cajón con corredera telescópica de extracción total.

Dimensiones:
Ancho: 748 mm
Profundidad: 458 mm
Alto: 110 mm   

Productos relacionados