Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET REMACHADORA TUERCAS REMACHABLES

Código 90917 11 | Peso 1.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit completo para colocación de tuercas remachables, incluye remachadora liviana de alta performance con mandriles y boquillas intercambiables de 3 a 6 mm, más tuercas de reposición.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 530.762,87 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Remachadora que contiene un conjunto de tuerca remachadas, está diseñado para trabajos de fijación con remaches roscados. Incluye una herramienta liviana y robusta, fabricada con cuerpo de aluminio reforzado y mango anatómico para mayor comodidad en el uso. El kit contiene mandriles y boquillas intercambiables en medidas de 3 mm a 6 mm, junto con una llave extractora y tuercas remachables de reposición en cada medida. El sistema permite ajustar la boquilla y el mandril según el diámetro requerido, facilitando el proceso de remachado en distintos espesores de material.

Usos

Se utiliza para la colocación de tuercas remachables en procesos de ensamblaje, reparación y mantenimiento donde se requiere una fijación firme y roscada sin acceso al reverso de la pieza. Ideal para trabajos en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, armado de estructuras livianas, carrocerías, y líneas de producción.

Características

La remachadora cuenta con cuerpo de aluminio reforzado que la hace liviana y resistente. Incluye mandriles y boquillas intercambiables en medidas de 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm, junto con una llave extractora. El kit también contiene 80 tuercas remachables distribuidas en las cuatro medidas. El diseño del mango anatómico mejora la ergonomía durante el uso prolongado.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies de aluminio y otros materiales compatibles con tuercas remachables. Se recomienda para chapas de entre 0,1 mm y 3 mm de espesor, en medidas métricas M3 a M6.

Beneficios

Ofrece una solución completa y portátil para colocación de tuercas remachables, reduciendo tiempos de trabajo y aumentando la precisión. Su construcción liviana y robusta permite un uso cómodo y duradero. La variedad de medidas incluidas en el kit lo hace versátil para múltiples aplicaciones sin necesidad de adquirir accesorios adicionales.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental seleccionar correctamente la boquilla y el mandril de acuerdo al diámetro de la tuerca remachable. El ajuste debe realizarse con la llave incluida, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Se recomienda ajustar el tope según el nivel de apriete requerido. Almacenar en lugar seco y seguro para evitar daños en los componentes.

También te puede interesar

También te puede interesar