Boquilla y mandril de 10 x 1
Boquilla y mandril de 12x1.25
Boquilla y mandril de 14x1.50
Boquilla y mandril de 5x0.80
Casquillo time-sert 10 x 1 l:15mm
Casquillo time-sert 6 x 1 l:9,4mm
Casquillo time-sert 8x1,25 l:11,7mm
Inserto 10x1.0 largo 15mm
Inserto 12x1.25 largo 18mm
Inserto 14x1.25 largo 14.4mm
Inserto 16x2.0 largo 16mm
Inserto 16x2.0 largo 24mm
Inserto 22x1.5 largo 0.75mm
Inserto 22x1.5 largo 44mm
Inserto 5x0.8 largo 7,5mm
Inserto 6x1.0 largo 15mm
Inserto 8x1.25 largo 20mm
Kit de insertos