Würth Argentina
BIENVENIDOS A WÜRTH ARGENTINA
Trabajando ...
  • Würth
  • Prensa
  • Contacto
  • Trabaje con Nosotros
  • Promociones y Lanzamientos
  • Electricidad
  • Carrocería
  • Mecánica
  • Normalizado
    • Abrazaderas Especiales
    • Remachado
    • Insertos
  • Equipamiento y Seguridad e Higiene en el trabajo
  • Orsy
  • Accesorios: Clips y Repuestos
  • Herramientas Manuales
  • Herramientas Neumáticas y Eléctricas
  • Desbastar, Cortar, Taladra y Fresar
  • Tratamiento de superficies: Limpiar, Lijar, Lubricar, Proteger y Marcar
  • Normalizado: Remachar, Atornillar y Fijar
  • Sellar, Pegar, Estanqueizar y Soldar
  • Bulonería
  • Laminas
  • Gomerías
  • Mercedes Benz
Tweet
Home / Productos / Normalizado

Normalizado

Abrazadera anillo 11.5-14.0

Abrazadera anillo 11.5-14.0

Abrazadera anillo 7.6-8.7

Abrazadera anillo 7.6-8.7

Abrazadera de acero zincado 200 mm

Abrazadera de acero zincado 200 mm

Abrazadera de acero zincado 400 mm

Abrazadera de acero zincado 400 mm

Boquilla remachadora reforzada 4mm

Boquilla remachadora reforzada 4mm

Boquilla remachadora reforzada 5mm

Boquilla remachadora reforzada 5mm

Boquilla remachadora reforzada 6mm

Boquilla remachadora reforzada 6mm

Boquilla remachadora reforzada 8mm

Boquilla remachadora reforzada 8mm

Boquilla y mandril de 10 x 1

Boquilla y mandril de 10 x 1

Boquilla y mandril de 12x1.25

Boquilla y mandril de 12x1.25

Boquilla y mandril de 14x1.50

Boquilla y mandril de 14x1.50

Casquillo time-sert 10 x 1 l:15mm

Casquillo time-sert 10 x 1 l:15mm

Casquillo time-sert 6 x 1 l:9,4mm

Casquillo time-sert 6 x 1 l:9,4mm

Casquillo time-sert 8x1,25 l:11,7mm

Casquillo time-sert 8x1,25 l:11,7mm

Conjunto universal o-ring

Conjunto universal o-ring

Inserto 10x1.0   largo 15mm

Inserto 10x1.0 largo 15mm

Inserto 12x1.25  largo 18mm

Inserto 12x1.25 largo 18mm

Inserto 16x2.0   largo 16mm

Inserto 16x2.0 largo 16mm

Registros: 1 al 18 de 48
<< < - 1 - 2 - 3 - > >>
 
  • Würth Group
© 2010 Adolf Würth GmbH & Co. KG
  • developed by virtualdata