Würth Argentina
BIENVENIDOS A WÜRTH ARGENTINA
Trabajando ...
  • Würth
  • Prensa
  • Contacto
  • Trabaje con Nosotros
  • Promociones y Lanzamientos
  • Electricidad
  • Carrocería
  • Mecánica
    • Lubricantes y Desoxidantes
    • Selladores y Trabas Químicas
    • Aditivos
    • Equipos de Testeo y Limpieza
    • Quimicos Para Limpieza
    • Otros Químicos
  • Normalizado
  • Equipamiento y Seguridad e Higiene en el trabajo
  • Orsy
  • Accesorios: Clips y Repuestos
  • Herramientas Manuales
  • Herramientas Neumáticas y Eléctricas
  • Desbastar, Cortar, Taladra y Fresar
  • Tratamiento de superficies: Limpiar, Lijar, Lubricar, Proteger y Marcar
  • Normalizado: Remachar, Atornillar y Fijar
  • Sellar, Pegar, Estanqueizar y Soldar
  • Bulonería
  • Laminas
  • Gomerías
  • Mercedes Benz
Tweet
Home / Productos / Mecánica / Lubricantes y Desoxidantes

Lubricantes y Desoxidantes

Aceite en spray p/matenim. 400ml

Aceite en spray p/matenim. 400ml

Bidon de rost off de 5 litros

Bidon de rost off de 5 litros

Cera lubricante protectora

Cera lubricante protectora

Cobre en aerosol cu 800

Cobre en aerosol cu 800

Cobre en pasta cu 800

Cobre en pasta cu 800

Grasa (c/disulfuro molibdeno)1 kg

Grasa (c/disulfuro molibdeno)1 kg

Grasa aerosol hhs 2000 500 ml

Grasa aerosol hhs 2000 500 ml

Grasa aerosol hhs 5000 500 ml

Grasa aerosol hhs 5000 500 ml

Grasa azul 80 gr.

Grasa azul 80 gr.

Grasa blanca 80 gr.

Grasa blanca 80 gr.

Grasa de calcio multiuso 20 kg.

Grasa de calcio multiuso 20 kg.

Grasa de cavidades wurth 245 ml.

Grasa de cavidades wurth 245 ml.

Grasa de complejo de litio 10 kg

Grasa de complejo de litio 10 kg

Grasa de litio azul 20 kg.

Grasa de litio azul 20 kg.

Grasa de litio para alta pres. 10 kg

Grasa de litio para alta pres. 10 kg

Grasa en aerosol hhs 2000 mini 65 ml

Grasa en aerosol hhs 2000 mini 65 ml

Grasa hhs lube en aerosol

Grasa hhs lube en aerosol

Grasa multiproposito ii p/cartu.400g

Grasa multiproposito ii p/cartu.400g

Registros: 1 al 18 de 31
<< < - 1 - 2 - > >>
 
  • Würth Group
© 2010 Adolf Würth GmbH & Co. KG
  • developed by virtualdata