Würth Argentina
BIENVENIDOS A WÜRTH ARGENTINA
Trabajando ...
  • Würth
  • Prensa
  • Contacto
  • Trabaje con Nosotros
  • Promociones y Lanzamientos
  • Electricidad
    • Químicos para Electricidad
    • Terminales y Aislamiento
    • Fusibles y Lamparas
    • Herramientas para Testeo
  • Carrocería
  • Mecánica
  • Normalizado
  • Equipamiento y Seguridad e Higiene en el trabajo
  • Orsy
  • Accesorios: Clips y Repuestos
  • Herramientas Manuales
  • Herramientas Neumáticas y Eléctricas
  • Desbastar, Cortar, Taladra y Fresar
  • Tratamiento de superficies: Limpiar, Lijar, Lubricar, Proteger y Marcar
  • Normalizado: Remachar, Atornillar y Fijar
  • Sellar, Pegar, Estanqueizar y Soldar
  • Bulonería
  • Laminas
  • Gomerías
  • Mercedes Benz
Tweet
Home / Productos / Electricidad / Terminales y Aislamiento

Terminales y Aislamiento

Aislador pala hembra 6.35 mm

Aislador pala hembra 6.35 mm

Aislador pala macho 6.35 mm

Aislador pala macho 6.35 mm

Carretel de estaño 500g

Carretel de estaño 500g

Cinta aisladora 19mm x 10mts negra

Cinta aisladora 19mm x 10mts negra

Cinta aisladora liquida(negra) 250ml

Cinta aisladora liquida(negra) 250ml

Cinta helicoidal 15,9mm(pr.xmt)rollo 10mt

Cinta helicoidal 15,9mm(pr.xmt)rollo 10mt

Cinta helicoidal 9,5mm(pr.x mt)rollo 10mt

Cinta helicoidal 9,5mm(pr.x mt)rollo 10mt

Espaguetti común 10 mm (prec x metro

Espaguetti común 10 mm (prec x metro

Espaguetti común 4 mm(precio x metro

Espaguetti común 4 mm(precio x metro

Espaguetti común 6 mm(precio x metro

Espaguetti común 6 mm(precio x metro

Espaguetti común 8 mm(precio x metro

Espaguetti común 8 mm(precio x metro

Restaurador hilos luneta termica

Restaurador hilos luneta termica

Set de tubos termocontraíbles 240 un

Set de tubos termocontraíbles 240 un

Terminal aislado hembra 2.8 mm

Terminal aislado hembra 2.8 mm

Terminal aislado hembra 4.8mm

Terminal aislado hembra 4.8mm

Terminal aislado hembra 8.2mm

Terminal aislado hembra 8.2mm

Terminal aislado hembra 9.5mm

Terminal aislado hembra 9.5mm

Terminal aislado hembra plano 6.3mm

Terminal aislado hembra plano 6.3mm

Registros: 1 al 18 de 61
<< < - 1 - 2 - 3 - 4 - > >>
 
  • Würth Group
© 2010 Adolf Würth GmbH & Co. KG
  • developed by virtualdata